Klaxon - KLAXON MONO72 MOTORSIRENE 110VAC/DC/1A, 120DB, IP65 - 18-980203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkespenning:
110...110 VSe tilgjengelige varianter230...230 V
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Lydstyrke - 120 dB
Merkespenning - 110...110 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5050075226534
Elnummer
6222402
Leverandørens varenummer
18-980203
Typebeskrivelse
Motorsirene
Kapslingsfarge:
Svart
Lydstyrke:
120 dB
Merkespenning:
110...110 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kapslingsmateriale:
Metall
Strømforbruk:
1,2 A
Radiostyrt:
nei
Motorsirene Mono72 - SLA-0001
Mono-72 er en kraftig motordrevne sirene som produserer en klar, høy sirene lyd.
Med sin værbestandig konstruksjon kan Mono 72 brukes både innendørs og utendørs -30C til +40C. Når den brukes konstant i 15 minutter må denne ha 120 minutter hvile.
- Spenning 110vAc
- Strømforbruk 1,2A
- Høy effekt sirenelyd (120dB)
- Robust konstruksjon for bruk i alle miljøer
- Værbestandig til IP65
- Monteringsbrakett for enkel montering
- Mål lengde 180mm x diameter 95mm.
Mono-72 er en kraftig motordrevne sirene som produserer en klar, høy sirene lyd.
Med sin værbestandig konstruksjon kan Mono 72 brukes både innendørs og utendørs -30C til +40C. Når den brukes konstant i 15 minutter må denne ha 120 minutter hvile.
- Spenning 110vAc
- Strømforbruk 1,2A
- Høy effekt sirenelyd (120dB)
- Robust konstruksjon for bruk i alle miljøer
- Værbestandig til IP65
- Monteringsbrakett for enkel montering
- Mål lengde 180mm x diameter 95mm.