Klaxon - KLAXON MONO72 MOTORSIRENE 230VAC/DC/0.46A, 120DB, IP65 - 18-980205

KopierKopier
Klaxon - KLAXON MONO72 MOTORSIRENE 230VAC/DC/0.46A, 120DB, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkespenning:

230...230 V
Se tilgjengelige varianter110...110 V

Strømtype:

AC/DC
Se tilgjengelige varianterAC

Strømforbruk:

0,6 A
Se tilgjengelige varianter1,2 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075226596

Elnummer

6222403

Leverandørens varenummer

18-980205

Typebeskrivelse

Motorsirene

Kapslingsfarge:

Svart

Lydstyrke:

120 dB

Merkespenning:

230...230 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Kapslingsmateriale:

Metall

Strømforbruk:

0,6 A

Radiostyrt:

nei

Motorsirene Mono72 - SLA-0002

Mono-72 er en kraftig motordrevne sirene som produserer en klar, høy sirene lyd.

Med sin værbestandig konstruksjon kan Mono 72 brukes både innendørs og utendørs -30C til +40C. Når den brukes konstant i 15 minutter må denne ha 120 minutter hvile.

- Spenning 230vAc

- Strømforbruk 0,6A
- Høy effekt sirenelyd (120dB)
- Robust konstruksjon for bruk i alle miljøer
- Værbestandig til IP65
- Monteringsbrakett for enkel montering

- Mål lengde 180mm x diameter 95mm.