Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F/B LYS 11-35VDC/50MA, ORANGE LED, IP65 - 45-716421

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD F/B LYS 11-35VDC/50MA, ORANGE LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkespenning ved DC:

11...35 V
Se tilgjengelige varianter12...24 V

Spenningstype:

DC

Farge på lampehette:

Oransje

Strømforbruk:

0,05 A
Se tilgjengelige varianter0,115 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved DC - 11...35 V

  • Spenningstype - DC

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Strømforbruk - 0,05 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877009270

Elnummer

6222701

Leverandørens varenummer

45-716421

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Merkespenning ved DC:

11...35 V

Spenningstype:

DC

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0,05 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

SIGNALLYS -LED QSB-0063-oransje

Kompakt signallys for fast og blinkende lys.
Spenning 11-35vDc
Strømforbruk 50mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm