Moflash - KLAXON LED 400-04-02 230VAC/0.07A, RØD LED, IP65 - LED 400-04-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED 401-400 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877010375
Elnummer
6222730
Leverandørens varenummer
LED 400-04-02
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Strømforbruk:
0,07 A
Optikk:
Uten
SIGNALLYS ROTERENDE LED 400-04-02-rød
Signallys roterende med enten fast lys eller blinkende lys.
Disse signallys har fire alarm alternativet som velges på en fireveis bryter på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr min
3. Roterende modus: Dobbel lys rekke
4. Roterende modus: Enkel lys rekke
En fordel med fast modus er at det kan kontrolleres via en ekstern bryter.
Spenning 115-230v Ac
Strømforbruk 9mA ved blink, 12mA roterende, 17mA fast lys
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.
Signallys roterende med enten fast lys eller blinkende lys.
Disse signallys har fire alarm alternativet som velges på en fireveis bryter på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr min
3. Roterende modus: Dobbel lys rekke
4. Roterende modus: Enkel lys rekke
En fordel med fast modus er at det kan kontrolleres via en ekstern bryter.
Spenning 115-230v Ac
Strømforbruk 9mA ved blink, 12mA roterende, 17mA fast lys
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.