Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE 110/230VAC, 50MA, 106DB, IP65 - 18-980480

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE 110/230VAC, 50MA, 106DB, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

102 dB
Se tilgjengelige varianter106 dB

Spenningstype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Lydstyrke - 102 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075229061

Elnummer

6222742

Leverandørens varenummer

18-980480

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Lydstyrke:

102 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

SIRENE PSS-0060

Elektronisk sirene med mulighet for å justere ned lyd styrken.Dyp sokkel.


Spenning 230vAc
Strømforbruk 80mA

Lyd 32 toner opp til 102dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Mål diameter 100mm høyde 104mm.