Klaxon - KLAXON SONOS SIRENE 8-35VDC/6-35MA, 106DB, IP65 - 18-980451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 106 dB
Driftspenning ved DC - 9...60 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5050075332112
Elnummer
6222744
Leverandørens varenummer
18-980451
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
106 dB
Driftspenning ved DC:
9...60 V
Spenningstype:
DC
SIRENE PSS-0020
Elektronisk sirene med mulighet for å justere ned lyd styrken.Dyp sokkel.
Spenning 9-60vDc
Strømforbruk 4-41mA
Lyd 32 toner opp til 106dB kan justeres ned 8dB
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 70C.
Mål diameter 100mm høyde 104mm.
Elektronisk sirene med mulighet for å justere ned lyd styrken.Dyp sokkel.
Spenning 9-60vDc
Strømforbruk 4-41mA
Lyd 32 toner opp til 106dB kan justeres ned 8dB
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 70C.
Mål diameter 100mm høyde 104mm.