Klaxon - KLAXON X401-18-03 BLITZ LYS 12/24VDC/1.45/0.7A, 10J, BLÅ, IP - X401-18-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010917
Elnummer
6222792
Leverandørens varenummer
X401-18-03
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -XENON-X401-18-03-blå
Signallys X401 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 12-24v Dc
Strømforbruk ved 24v 145mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.
Signallys X401 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 12-24v Dc
Strømforbruk ved 24v 145mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.