Klaxon - KLAXON X400-22-02 BLITZ LYS 230VAC/0.06A, 10J, RØD, IP65 - X400-22-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877010955
Elnummer
6222796
Leverandørens varenummer
X400-22-02
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -XENON-X400-22-02-rød
Signallys X400 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 6mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.
Signallys X400 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 6mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.