Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, RØD, XENO - 45-713213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenningstype:
DCFarge på lampehette:
RødGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 12...24 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,115 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877011433
Elnummer
6222980
Leverandørens varenummer
45-713213
Typebeskrivelse
Xenon Varsellamper
Merkespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,115 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Ultra Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 12-24vDc
Strømforbruk 115mA-70mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm