Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, ORANGE, X - 45-713223

KopierKopier
Klaxon - KLAXON FLASHGUARD UL B. LYS 12/24VDC/115/70MA, 2W, ORANGE, X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Oransje
Se tilgjengelige varianterFargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877011440

Elnummer

6222981

Leverandørens varenummer

45-713223

Typebeskrivelse

Xenon Varsellamper

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Oransje

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -Xenon-QSB-0042-oransje

Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 12-24vDc
Strømforbruk 115mA-70mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 40C.
Diameter 85mm total høyde 81mm