ABB Electrification - JUSSI DIODEENHET FLY 2000 - 2TKA00003792

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkeltbryter
Se tilgjengelige varianterGruppebryter

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall vipper:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199005218

Elnummer

6315523

Leverandørens varenummer

2TKA00003792

Typebeskrivelse

FAK1021

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall vekselkontakter:

1

Antall roterende kontakter:

0

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Nominell spenning:

24 V

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

39 mm

Enhet dybde:

71 mm

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Universalbryter med rød LED lampe (separat tilkobling). Merkefelt i front på bryteren. Standard volt spenning for LED: 24 V ac/dc (ved 8 - 30 V ac/dc, vil lysintensitet endres). Bryterbelastning (maks.) 30 V ac / 35 V dc, 100 mA ac/dc, 3 VA / 3 W.