ELKO - Antennekontakt RS16 14 dB Polarhvit - 5270

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

14 dB

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gjennomgangsboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 14 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 1,5 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160527004

Elnummer

6941672

Leverandørens varenummer

5270

Typebeskrivelse

RS16/Antenne I 14DB P

Modell / utførelse:

Gjennomgangsboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

14 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

1,5 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Avdekning:

Komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

14 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

14 dB

TV frekvensbånd:

47...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

24 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Polarhvit antennekontakt komplett med kontakt og dekkplate.
for serie anlegg (14 dB).
Antennekontaktene passer inn i ELKO kombinasjonsplater.
Ved påvegg montasje benyttes påveggkappe L889.