Fluke - Fluke i5sPQ3; 3-pakk i5s AC strømtenger - 59612

KopierKopier
Fluke - Fluke i5sPQ3; 3-pakk i5s AC strømtenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde DC:

0,1...20 A
Se tilgjengelige varianter0,5...1000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,01...6 A
Se tilgjengelige varianter0,5...600 A

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterAC/DC

Tangåpning:

15 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...20 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,01...6 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969293815

Elnummer

8091137

Leverandørens varenummer

59612

Typebeskrivelse

Strømtang fra Fluke

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,1...20 A

Gjeldende måleområde AC:

0,01...6 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

15 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

En pakke med 3 stk i5s AC strømtenger, spesielt utviklet for å gi nøyaktig svakstrøm under måling av sekundære strømtransformatorer. Denne kostnadsbesparende trepakningen er perfekt for bruk med trefaseverktøy, for eksempel Fluke 433 eller Fluke 434. Strømtenger for svakstrøm måler opp til 5 A ac. Den kompakte utformingen gjør frakt og lagring lettvint. Tangen måler bare 116 x 43 x 23 mm. Ta nøyaktige målinger uten å kortslutte sikringen. CAT III 600 V (bare for isolerte ledere)