Abiko - Unbrako 5mm, 1kV/ AUS - KA UN 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Modell / utførelse - Rettvinklet
Total lengde - 150 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920014534
Elnummer
8809024
Leverandørens varenummer
KA UN 5
Typebeskrivelse
8809024
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Modell / utførelse:
Rettvinklet
Total lengde:
150 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
50 mm
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Vinkel/L-unbraconøkkel for 5mm innvendig sekskant. Isolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC). Synlig isolasjon er rød PVC i en anti-skliutførelse som gir et godt og sikkert arbeidsgrep.