Abiko - Unbrako 6mm, 1kV/ AUS - KA UN 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Total lengde - 140 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Lengde korte ben - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920014541
Elnummer
8809026
Leverandørens varenummer
KA UN 6
Typebeskrivelse
8809026
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Total lengde:
140 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
50 mm
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Vinkel/L-unbraconøkkel for 6mm innvendig sekskant. Isolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC). Synlig isolasjon er rød PVC i en anti-skliutførelse som gir et godt og sikkert arbeidsgrep.