Cimco - Kabeljet - trekkesystem 60m - 142221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 60 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021103422212
Elnummer
8822908
Leverandørens varenummer
142221
Typebeskrivelse
8822908
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
60 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
7,2 mm
Materialtykkelse trekketråd:
7,2 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Kabeljet - Variabelt kabeltrekkesystem
Brukes for kabeltrekking i byggeprosjekter, nye anlegg av kraftkabler, gatebelysning og signalsystemer.
På grunn av sin sammenleggbare stålramme er Kabeljet overraskende kompakt, slik at den får plass i en bil under transport og sparer plass ved lagring.
Rammen har en spesiell oppbevaring og rommer opptil 400 (120 m) trekkefjær i glassfiber
En integrert brems sikrer, og gir kontrollert mating av, stangen fra rammen.
Skjøtestykker med M12-gjenger i begge ender gjør det mulig å arbeide i begge retninger, slik at styringshoder, kabelklemmer eller enheter som detektorer enkelt kan skrus på i varierende konfigurasjoner.
Trekkefjæren i glassfiber gir høy trekkraft, stabilitet og fleksibilitet. Trekkefjæren kan enkelt og raskt repareres av brukeren med medfølgende koblingshoder eller ledd og styringsstaver.
Leveres med:
Galvanisert sammenleggbar stålramme
Trekkefjær Ø 7,2 mm
2 stk M12-hylser
Trekkøye Ø 25 mm
Sjakkel + bolt
Skjøte- og klemmestykker
1 flaske lim
Brukes for kabeltrekking i byggeprosjekter, nye anlegg av kraftkabler, gatebelysning og signalsystemer.
På grunn av sin sammenleggbare stålramme er Kabeljet overraskende kompakt, slik at den får plass i en bil under transport og sparer plass ved lagring.
Rammen har en spesiell oppbevaring og rommer opptil 400 (120 m) trekkefjær i glassfiber
En integrert brems sikrer, og gir kontrollert mating av, stangen fra rammen.
Skjøtestykker med M12-gjenger i begge ender gjør det mulig å arbeide i begge retninger, slik at styringshoder, kabelklemmer eller enheter som detektorer enkelt kan skrus på i varierende konfigurasjoner.
Trekkefjæren i glassfiber gir høy trekkraft, stabilitet og fleksibilitet. Trekkefjæren kan enkelt og raskt repareres av brukeren med medfølgende koblingshoder eller ledd og styringsstaver.
Leveres med:
Galvanisert sammenleggbar stålramme
Trekkefjær Ø 7,2 mm
2 stk M12-hylser
Trekkøye Ø 25 mm
Sjakkel + bolt
Skjøte- og klemmestykker
1 flaske lim