Keil - SDS+ Hammerbor 22x450mm TX-shape - 252122450

KopierKopier
Keil - SDS+ Hammerbor 22x450mm TX-shape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Diameter bor:

22 mm
Se tilgjengelige varianter4 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter5,5 mm

Total lengde:

450 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter210 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter460 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 22 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 0 °

  • Egnet for treverk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016707326066

Elnummer

8836039

Leverandørens varenummer

252122450

Typebeskrivelse

8836039

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

22 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

0 °

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

450 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

Symmetrisk 4-kuttshode av Chrome-nickel-molybdenumstål. Spesialslipt hovedskjær som gir svært høy nøyaktighet ved boring. De to tilleggskuttene beskytter boret mot kiling, ved kontakt med armering. God fjerning av borstøv med MS5-støvriller, som gir lav friksjon og forlenger levetiden for boret.