Keil - SDS Max Hammerbor 40x570mm X-shape - 270400570

KopierKopier
Keil - SDS Max Hammerbor 40x570mm X-shape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 40 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 0 °

  • Egnet for treverk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016707360299

Elnummer

8836064

Leverandørens varenummer

270400570

Typebeskrivelse

8836064

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

40 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

0 °

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

0

Total lengde:

570 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Hardmetall

Symmetrisk 4-kuttshode av Chrome-nickel-molybdenumstål. Spesialslipt hovedskjær som gir svært høy nøyaktighet ved boring. De to tilleggskuttene beskytter boret mot kiling, ved kontakt med armering. God fjerning av borstøv med MS5-støvriller, som gir lav friksjon og forlenger levetiden for boret.