ABB Electrification - Øvre dekorlist m/IR og prox sens - 6310-0-0157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall kanaler - 10
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395131442
Elnummer
4546676
Leverandørens varenummer
6310-0-0157
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall kanaler:
10
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Glass
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


