ABB Electrification - 1-veis bryter innsats, Busch- - 6310-0-0097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395118979
Elnummer
4546625
Leverandørens varenummer
6310-0-0097
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Utgangseffekt:
2300 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
21...31 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


