ABB Electrification - 10 TOUCHSKJERM ST/U10.1.1-825 SORT/STÅL - 2TMA310051B0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891819443
Elnummer
4544060
Leverandørens varenummer
2TMA310051B0001
Typebeskrivelse
ST/U10.1.1-825
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Glass
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


