ABB Electrification - 10 TOUCHSKJERM ST/U10.2.1-811 HVIT/SORT - 2TMA310051W0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Påvegg
Display - Farge
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891819450
Elnummer
4544061
Leverandørens varenummer
2TMA310051W0002
Typebeskrivelse
4544061
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Påvegg
Display:
Farge
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement med ramme
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Materiale:
Glass
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20