ABB Electrification - 10 TOUCHSKJERM ST/U10.4.1-825 SORT/KOBB - 2TMA310051B0004

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

  • Bussystem LON - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891819504

Elnummer

4544078

Leverandørens varenummer

2TMA310051B0004

Typebeskrivelse

ST/U10.4.1-825

Modell / utførelse:

Varslings- og betjeningstavle

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Monteringsarrangement:

Betjeningselement med ramme

Tuch-funksjon:

Ja

Andre grensesnitt:

Ethernet

Materiale:

Glass

Farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fritt programmerbart berøringspanel med en 10-tommers IPS-skjerm med 1280*800 oppløsning som kombinerer smart hjemmeautomatisering og dørkommunikasjon i én enhet for boligapplikasjoner, hoteller og kommersielle bygninger. SmartTouch 10 tilbyr kontroll og overvåking av free@home- eller KNX-systemet og de fullt integrerte funksjonene til ABB Welcome®. Kontroller, observer og administrer hele installasjonen din på én enhet: Bytte - Dimming - Skyvebryter - Blind - RGBW-kontrollelement - Trinnbryter - Scenebryter - Visningselement - Lydkontrollelement. Med scenefunksjon, logikkfunksjoner, tilstedeværelsessimulering og tidsprogrammer. SmartTouch® 10” kan også brukes som svarapparat for kommunikasjon med ABB-Welcome utestasjoner, og som en del av ABB-Welcome porttelfonsystem.