ABB Electrification - 2CDG110086R0011INNG.2 KANAL FM - 2CDG110086R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779664011

Elnummer

4544083

Leverandørens varenummer

2CDG110086R0011

Typebeskrivelse

AE/A 2.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Inngangsstørrelse spenning:

Ja

Inngangsstørrelse strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Analog inngang 2 kanaler feltmontert, brukes til å hente og behandle 2 uavhengige inngangssignaler. Blant annet 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100 i 2-leder teknologi, PT1000 i 2-leder teknologi (verdiområde - 50...+150 °C), flytende kontakter, KT, KTY og brukerdefinert inngang.