ABB Electrification - 3-fase Strømtransformator, CT5L500R/4, nominell merkestrøm 310-500A, primærstrøm 500A, sek. strøm 4A - 1SAJ929501R0500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 10
Kalibrert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614482137
Elnummer
4552513
Leverandørens varenummer
1SAJ929501R0500
Typebeskrivelse
CT5L500R/4
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
4 A
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
0