ABB Electrification - 41382S-H, påveggs boks str 1/2, grå - 2TMA130160H0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809543
Elnummer
6307410
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0010
Typebeskrivelse
41382S-H
Antall enheter:
2
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
133 mm
Høyde:
203 mm
Dybde:
32 mm
WM Påveggsbokser er laget for enkel påveggsmontasje av portelefon utendørsstasjoner


