ABB Electrification - 41383F-B, WM IP, innfelling boks, for 3 moduler, str 1/3, Anthracite - 2TMA130160B0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809376
Elnummer
6307683
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0003
Typebeskrivelse
41383F-B
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
133 mm
Høyde:
275 mm
Dybde:
52 mm
Innfelingsbokser gir sikker og pen montasje av utestasjoner Welcome IP.


