ABB Electrification - 41383F-H, innfellingsboks, str 1/3 - 2TMA130160H0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Innfelt
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809437
Elnummer
6307402
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0003
Typebeskrivelse
41383F-H
Antall enheter:
3
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Bredde:
133 mm
Høyde:
275 mm
Dybde:
52 mm
WM innfellingbokser er for en enkel innfelt montasje av utendørsstasjonen innfelt i vegg.