ABB Electrification - 41394CF-A, ramme for utendørst. Audio 1/4, alu - 2TMA200160A0015

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 41394CF-A, ramme for utendørst. Audio 1/4, alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Variabel

  • Bredde - 20,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891815421

Elnummer

6307424

Leverandørens varenummer

2TMA200160A0015

Typebeskrivelse

41394CF-A

Antall enheter:

4

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Variabel

Bredde:

20,5 mm

Høyde:

349 mm

Dybde:

135 mm

WM audio rammer er for designmessig tildekning av modulene i utendørsstasjonene.