ABB Electrification - 41396CF-A, ramme for utendørst. Audio 2/3, alu - 2TMA200160A0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 6
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Variabel
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815445
Elnummer
6307426
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0019
Typebeskrivelse
41396CF-A
Antall enheter:
6
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Variabel
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
277 mm
Dybde:
235 mm
Ramme audio for Welcome porttelefon system. Bygg sammen en egendefinert utendørsstasjon med audio modul og trykknapper etter eget ønske. Skal kamera-modul for video benyttes, må ramme for video benyttes. Mål: 277 x 235 x 20 mm