ABB Electrification - 42311D-02, bordbrakett, for 4,3" skjerm, WM - 2TMA210050A0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 42311D-02, bordbrakett, for 4,3" skjerm, WM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Antrasitt

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde - 107 mm

  • Dybde - 134 mm

  • Med tilkoblingsblokk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891805262

Elnummer

6307589

Leverandørens varenummer

2TMA210050A0002

Typebeskrivelse

42311D-02

Farge:

Antrasitt

Høyde:

125 mm

Bredde:

107 mm

Dybde:

134 mm

Med tilkoblingsblokk:

nei

Bordbrakett for 4,3" skjermer gir ekstra plasseringsmuligheter.