ABB Electrification - 42381S-W-02, påveggsboks for 7" svarapp, WM, hvit - 2TMA220160W0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Høyde - 193 mm
Bredde - 13 mm
Dybde - 157 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891813809
Elnummer
6307671
Leverandørens varenummer
2TMA220160W0003
Typebeskrivelse
42381S-W-02
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Høyde:
193 mm
Bredde:
13 mm
Dybde:
157 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
Montasjeboks for7" svarapparat gir en god beskyttelse og enkel montasje.
RoHSPDF


