ABB Electrification - 51381DM, dummymodul for utendørsst. - 2TMA200160N0040

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 51381DM, dummymodul for utendørsst.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Installasjonsteknikk - 2 tråds

  • Antal ringeknapper - 0

  • Lesestrategi biometrisk - nei

  • Lesestrategi kode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891815513

Elnummer

6307433

Leverandørens varenummer

2TMA200160N0040

Typebeskrivelse

51381DM

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Installasjonsteknikk:

2 tråds

Antal ringeknapper:

0

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

25 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

97 mm

Type inngangsspenning:

DC

Kapslingsmateriale:

Uten

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

WM dummy modul er for innfelling evt reserve åpninger i utendørrstasjoner.