ABB Electrification - 51381DN, navnmodul for utendørst. - 2TMA200160N0039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Infomodul
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815506
Elnummer
6307432
Leverandørens varenummer
2TMA200160N0039
Typebeskrivelse
51381DN
Modell / utførelse:
Infomodul
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
28 mm
Type inngangsspenning:
DC
Kapslingsmateriale:
Uten
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
1
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


