ABB Electrification - 51381MT, montasjeverktøy for utendørsst. - 2TMA130160B0025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 0
Materiale - Plast
Farge - Svart
Bredde - 4 mm
Høyde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809802
Elnummer
6307435
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0025
Typebeskrivelse
51381MT
Antall enheter:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Bredde:
4 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
26 mm
WM montasjevertøy forenkler åpne lukking av utendørsstasjoner for service etc
RoHSPDF


