ABB Electrification - 51381RP1, knappemodul med 1 knapp, rund, forutendørsst. - 2TMA130160N0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkbryter
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 1
Farge - Hvit
Biometrisk lesestrategi - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809222
Elnummer
6307439
Leverandørens varenummer
2TMA130160N0003
Typebeskrivelse
51381RP1
Modell / utførelse:
Trykkbryter
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
1
Farge:
Hvit
Biometrisk lesestrategi:
nei
Leser strategikode:
nei
Lese strategi datamedier:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
28 mm
Type inngangsspenning:
DC
Driftsspenningsområde:
28...28 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
1
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Kompatibel med høreapparat:
nei