ABB Electrification - 51381SP3, 3/6 knapps modul, for utendørsst. - 2TMA130160N0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkbryter
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 6
Farge - Hvit
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809208
Elnummer
6307437
Leverandørens varenummer
2TMA130160N0001
Typebeskrivelse
51381SP3
Modell / utførelse:
Trykkbryter
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
6
Farge:
Hvit
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
28 mm
Type inngangsspenning:
DC
Driftsspenningsområde:
28...28 V
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
6
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Kompatibel med høreapparat:
nei


