ABB Electrification - A1-400 Shunt Trip 350-415V - 1SAM201910R1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 350...415 V
Nominell matespenning ved DC - 350...500 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614343360
Elnummer
4364020
Leverandørens varenummer
1SAM201910R1004
Typebeskrivelse
AA1-400
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
350...415 V
Nominell matespenning ved DC:
350...500 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
350...415 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


