ABB Electrification - ABB Ability™ EDGE IND. GATEWA - 1SDA116752R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Plejd
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221086851
Elnummer
4381733
Leverandørens varenummer
1SDA116752R1
Typebeskrivelse
ABB Ability Edge Industrial gw 3G EU
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Plejd
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Antall kanaler:
4
Maks. antall enheter per kanal:
15
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
9...30 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
4 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


