ABB Electrification - ABB-secure@home Central Unit - 2CSY233921R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
Kontroll av multimedieelementer - Ja
For bustilkobling - Ja
Med strømforsyning - nei
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542339212
Elnummer
6202220
Leverandørens varenummer
2CSY233921R0003
Typebeskrivelse
SAS-W1.1E
Driftsspenning:
230 V
Kontroll av multimedieelementer:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Med strømforsyning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
nei
Høyde:
187 mm
Bredde:
273 mm
Dybde:
48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


