ABB Electrification - AD 2150 Insulated connector - 2CGD000310A1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 300 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A

  • Klemmens bredde - 35 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980053414

Elnummer

1100393

Leverandørens varenummer

2CGD000310A1000

Typebeskrivelse

AD 2150

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

300 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

400 A

Klemmens bredde:

35 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Isolert tilkoblingsklemme. 2 x 150mm2