ABB Electrification - Adapter Grasslin (9800-24.700) - 2CDG110229R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - Direkte
Reaktiv effekt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779997782
Elnummer
4544765
Leverandørens varenummer
2CDG110229R0011
Typebeskrivelse
QA/S4.64.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
Direkte
Reaktiv effekt:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Godkjent i henhold til PTB:
nei
S0 impulsgrensesnitt:
Uten
Tariffomkobler:
nei
Min. dybde på apparatboks:
68 mm