ABB Electrification - AF116-30-11-11B 24-60V 50/60Hz / 20-60VDC - Kontaktor med skinnetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL427002R1111

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 160 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500476451

Elnummer

4117616

Leverandørens varenummer

1SFL427002R1111

Typebeskrivelse

AF116-30-11B-11

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...60 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

160 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...60 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

116 A

Nominell driftseffekt NEMA:

55,9275 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

126 mm

AF116...AF146 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC, opptil 1000V for AF146. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hovedpoler.
- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)