ABB Electrification - AF140-30-11-11B 24-60V 50/60Hz / 20-60VDC - Kontaktor med skinnetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL447002R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 200 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF140 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500477137
Elnummer
4117625
Leverandørens varenummer
1SFL447002R1111
Typebeskrivelse
AF140-30-11B-11
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
200 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...60 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
140 A
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
126 mm
- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)