ABB Electrification - AF146-30-11-12 48-130V 50/60Hz/DC - Kontaktor med klemmetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL467001R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF146 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500481981
Elnummer
4117631
Leverandørens varenummer
1SFL467001R1211
Typebeskrivelse
AF146-30-11-12
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
225 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
146 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
126 mm
- kan hndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svrt presis slutting og pning
- tler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer p foresprsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontakblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehr.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)