ABB Electrification - AF146-30-11-13 100-250V 50/60Hz/DC - Kontaktor med klemmetilkobling. Med 1NO+1NC hj.kontakt. - 1SFL467001R1311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 225 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF146 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500476994
Elnummer
4117629
Leverandørens varenummer
1SFL467001R1311
Typebeskrivelse
AF146-30-11-13
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
225 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
100...250 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
146 A
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
126 mm
- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)