ABB Electrification - AF38-40-00, 24-60VAC/20-60VDC - 1SBL297201R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 55 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF9 - AF38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523115316
Elnummer
4117741
Leverandørens varenummer
1SBL297201R1100
Typebeskrivelse
AF38-40-00-11
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
55 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...60 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
22 A
Nominell driftseffekt NEMA:
18,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
101 mm