ABB Electrification - AF38Z-40-00-20, 12-20VDC - 1SBL296201R2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 12...20 V
Nominell matespenning Us ved DC - 12...20 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 55 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF9 - AF38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523116108
Elnummer
4117745
Leverandørens varenummer
1SBL296201R2000
Typebeskrivelse
AF38Z-40-00-20
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
12...20 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...20 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
55 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
12...20 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
22 A
Nominell driftseffekt NEMA:
18,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
101 mm