ABB Electrification - AF52-30-00-41 24-60V50/60HZ . Kontaktor leveres uten hjelpekontakt. - 1SBL367001R4100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF52 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523132306
Elnummer
4117581
Leverandørens varenummer
1SBL367001R4100
Typebeskrivelse
AF52-30-00-41
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...60 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
53 A
Nominell driftseffekt NEMA:
22 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for front eller side montering og et bredt utvalg av tilbehør.