ABB Electrification - AF80-22-00-13 100-250V50/60HZ-DC Kontaktor - 1SBL397501R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 125 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF80 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523133938
Elnummer
4117773
Leverandørens varenummer
1SBL397501R1300
Typebeskrivelse
AF80-22-00-13
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
125 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
100...250 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
2
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
125,5 mm
Dybde:
116 mm